DESTORNILLADOR T TORX PLUS 30X125

Número de artículo: ATXRP30X125
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATXRP30X125
EAN / GTIN 3662424098208
Número del fabricante ATXRP30X125
Número L L60130 10339

Descripción

Descripción:

  • Cumple con las especificaciones del Torx Plus® resistente a manipulaciones.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: suave para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados con máquina CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 5,49
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x125
  • L[mm]: 245
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: IPR30
  • [G]: 126

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra