DESTORNILLADOR T TORX 27X100

Número de artículo: ATXR27X100
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATXR27X100
EAN / GTIN 3662424098048
Número del fabricante ATXR27X100
Número L L60130 10269

Descripción

Descripción:

  • Cumple con las especificaciones Resistorx®.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: suave para una mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 4,96
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 5,5x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: TT27
  • [G]: 113

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra