Juego de destornilladores Protwist 7 piezas

Número de artículo: ATXR.J7PB
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATXR.J7PB
EAN / GTIN 3662424097911
Número del fabricante ATXR.J7PB
Número L L60130 9632

Descripción

Descripción:

  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • [G]: 660

Volumen de suministro:

  • T8 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra