• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DESTORNILLADOR HOJA HEX ESFE. 5X100

Número de artículo: ATWSH5X100
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATWSH5X100
EAN / GTIN 3662424099373
Número del fabricante ATWSH5X100
Número L L60130 10873

Descripción

Descripción:

  • Mango bimaterial ergonómico para un atornillado cómodo y fiable.
  • Mango de destornillador PROTWIST® para mayor comodidad.
  • La cabeza esférica permite atornillar con una inclinación de hasta 30°.
  • Herramientas profesionales con garantía de por vida de la herramienta Facom

Característica:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,0x100
  • L[mm]: 208
  • L2[mm]: 109
  • HEX[NR]: 5
  • [G]: 80