DESTORNILLADOR PH 1X100 TUERCA

Número de artículo: ATWPH1X100
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATWPH1X100
EAN / GTIN 3662424097348
Número del fabricante ATWPH1X100
Número L L60130 9641

Descripción

Descripción:

  • Hoja de encaje: resistencia y rendimiento óptimo.
  • Hoja de acero al silicio-carbono: robusta y muy resistente a la flexión.
  • Mango bimaterial ergonómico, resistente a los golpes, a la abrasión y a los productos químicos.
  • Diseño: hoja cromada mate, punta negra endurecida.

Característica:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,0x100
  • D2[mm]: 8,0
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • FILIPPS[NR]: PH1
  • [G]: 70

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra