DESTORNILLADOR FORJADA 6.5X150 SHOCK

Número de artículo: ATWH6.5X150CK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATWH6.5X150CK
EAN / GTIN 3662424097232
Número del fabricante ATWH6.5X150CK
Número L L60130 10022

Descripción

Descripción:

  • Inserto metálico grande y curvado para proteger la zona de golpeo, combinado con una hoja hexagonal de acero 73MO.
  • Hoja hexagonal con tuerca para un aflojamiento difícil con una llave.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% durabilidad + 100% resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para más comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,0x125
  • D2[mm]: 10,0
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 235
  • L2[mm]: 110
  • [G]: 88

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra