DESTORNILLADOR PZ 3X150 SHOCK

Número de artículo: ATWDH3X150CK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATWDH3X150CK
EAN / GTIN 3662424097102
Número del fabricante ATWDH3X150CK
Número L L60130 11187

Descripción

Descripción:

  • Inserto metálico grande y curvado para proteger la zona de golpeo, combinado con una hoja hexagonal de acero 73MO.
  • Hoja hexagonal con tuerca para un aflojamiento difícil con una llave.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% durabilidad + 100% resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para más comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • D2[mm]: 12,0
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 211

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra