DESTORNILLADOR PZ 3X150 TUERCA

Número de artículo: ATWDH3X150
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATWDH3X150
EAN / GTIN 3662424097096
Número del fabricante ATWDH3X150
Número L L60130 9690

Descripción

Descripción:

  • Hoja de encaje: resistencia y rendimiento óptimo.
  • Hoja de acero al silicio-carbono: robusta y muy resistente a la flexión.
  • Mango bimaterial ergonómico, resistente a los golpes, a la abrasión y a los productos químicos.
  • Diseño: hoja cromada mate, punta negra endurecida.

Característica:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • D2[mm]: 12
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV[NR]: PZ3
  • [G]: 275

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra