Juego de destornilladores 5 piezas Shock

Número de artículo: ATWCK.J5PB
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATWCK.J5PB
EAN / GTIN 3662424097041
Número del fabricante ATWCK.J5PB
Número L L60130 9630

Descripción

Descripción:

  • Inserto metálico grande y curvado para proteger la zona de golpeo, combinado con una hoja hexagonal de acero 73MO.
  • Socket con tuerca para un aflojado difícil con llave.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% durabilidad + 100% resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para más comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • [G]: 790

Volumen de suministro:

  • SL4X100 - 6.5X150 - 8X175
  • PH1X100 - PH2X125

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra