Juego de destornilladores Protwist 10 piezas

Número de artículo: ATW.J10PB
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATW.J10PB
EAN / GTIN 3662424097027
Número del fabricante ATW.J10PB
Número L L60130 9620

Descripción

Descripción:

  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: agarre suave para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • [G]: 980

Volumen de suministro:

  • SL: 2,5mm - 4mm - 5,5mm
  • SL forjado: 6,5mm - 8mm
  • PH0 - PH1 - PH2
  • PZ1 - PZ2

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop