DESTORNILLADOR PHB 2X125 1000V SLIM

Número de artículo: ATPB2X125TVE
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ATPB2X125TVE
    EAN / GTIN 3662424096884
    Número del fabricante ATPB2X125TVE
    Número L L60130 9780

    Descripción

    Descripción:

    • Para su seguridad, cada destornillador se somete a una prueba VDE de 10.000 voltios durante 10 segundos después de su fabricación.
    • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
    • Material del mango: agarre suave para mayor comodidad y resistencia química.
    • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
    • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
    • Marcaje láser: para una mayor resistencia al desgaste.
    • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

    Característica:

    • D[mm]: 36
    • D1[mm]: 6,0
    • D2[mm]: 6,3
    • D3[mm]: 8,0
    • L[mm]: 245
    • L1[mm]: 125
    • L2[mm]: 120
    • L3[mm]: 18
    • PHILLIPS[NR]: PH2
    • [G]: 121

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra