DESTORNILLADOR PH 3X150

Número de artículo: ATP3X150
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ATP3X150
    EAN / GTIN 3662424096778
    Número del fabricante ATP3X150
    Número L L60130 9468

    Descripción

    Descripción:

    • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
    • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
    • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
    • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
    • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
    • Perfiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

    Característica:

    • D[mm]: 40
    • D1[mm]: 8,0
    • L[mm]: 150
    • L1[mm]: 275
    • L2[mm]: 125
    • FILIPOS [NO.]: PH3
    • [G]: 194

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra