DESTORNILLADOR PH 1X75

Número de artículo: ATP1X75
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo ATP1X75
Copiar
EAN / GTIN 3662424096570
Copiar
Número del fabricante ATP1X75
Copiar
Número L L60130 9869
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 184
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 109
  • FILIPOS [NO.]: PH1
  • [G]: 73

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra