DESTORNILLADOR PH 1X35

Número de artículo: ATP1X35
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATP1X35
EAN / GTIN 3662424096549
Número del fabricante ATP1X35
Número L L60130 9741

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla corta y redonda y mango esférico para trabajar en espacios reducidos.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 91
  • L1[mm]: 35
  • L2[mm]: 56
  • FILIPOS [NO.]: PH1
  • [G]: 40

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra