Portapuntas PROTWIST® , magnético , corto , accionamiento hexagonal 6,3 mm (1/4″)

Número de artículo: ATM.M2
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ATM.M2
    EAN / GTIN 3662424096327
    Número del fabricante ATM.M2
    Número L L60130 9801

    Descripción

    Descripción:

    • Mango ergonómico bimaterial para un atornillado cómodo y potente

    Característica:

    • D[MM]: 10
    • L[MM]: 245
    • L1[MM]: 125
    • [G]: 150

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra