DESTORNILLADOR MANGO MADERA 8X150

Número de artículo: ATHH.8X150
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATHH.8X150
EAN / GTIN 3148510118604
Número del fabricante ATHH.8X150
Número L L60130 6534

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Hoja continua, para poder aflojar un tornillo atascado con ligeros golpes
  • Hoja forjada y endurecida, provista de hexágono para apretar o aflojar con una llave
  • Conexión mango-cuchilla mediante nervios
  • En el lado de la hoja el mango tiene un anillo de acero prensado con amortiguador, en el otro lado una tapa de impacto de cuero protege la madera de los golpes
  • Cromado, pulido.

Característica:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • 6 bordes [mm]: 13
  • [g]: 160