Destornillador con mango de madera 6,5 mm

Número de artículo: ATHH.6.5X125
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ATHH.6.5X125
    EAN / GTIN 3148510118406
    Número del fabricante ATHH.6.5X125
    Número L L60130 8041

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Hoja continua, para poder aflojar un tornillo atascado con ligeros golpes
    • Hoja forjada y endurecida, provista de un hexágono para apretar o aflojar con una llave
    • Conexión mango-cuchilla mediante nervios
    • En el lado de la hoja el mango tiene un anillo de acero prensado con amortiguador, en el otro lado una tapa de impacto de cuero protege la madera de los golpes
    • bruñido

    Característica:

    • A [mm]: 6,5
    • d [mm]: 26
    • d1 x L1 [mm]: 6,5 x 125
    • E [mm]: 1,2
    • H3 [mm]: 0,7
    • L [mm]: 240
    • L2 [mm]: 115
    • 6 bordes [mm]: 10
    • [g]: 99