Destornillador con mango de madera 5,5 mm

Número de artículo: ATHH.5.5X100
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATHH.5.5X100
EAN / GTIN 3148510118208
Número del fabricante ATHH.5.5X100
Número L L60130 7022

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Hoja continua, para poder aflojar un tornillo atascado con ligeros golpes
  • Hoja forjada y endurecida, provista de un hexágono para apretar o aflojar con una llave
  • Conexión mango-cuchilla mediante nervios
  • En el lado de la hoja el mango tiene un anillo de acero prensado con amortiguador, en el otro lado una tapa de impacto de cuero protege la madera de los golpes
  • bruñido

Característica:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 100
  • E [mm]: 1,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6 bordes [mm]: 8
  • [g]: 58

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra