DESTORNILLADOR FORJADO 6.5X150 INOX

Número de artículo: ATF6.5X150ST
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATF6.5X150ST
EAN / GTIN 3662424096242
Número del fabricante ATF6.5X150ST
Número L L60130 9840

Descripción

Descripción:

  • La gran resistencia a la corrosión de las herramientas Inox les proporciona una vida útil más larga en zonas con alto riesgo de oxidación
  • La hoja de acero inoxidable nº de pieza X46Cr13 se utiliza principalmente para cuchillería de alta calidad, instrumentos quirúrgicos y discos de freno
  • Mango bimaterial ergonómico, resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos

Característica:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,5x150
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 270
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 153

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra