• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DESTORNILLADOR FORJADO 5.5X100

Número de artículo: ATF5.5X100
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATF5.5X100
EAN / GTIN 3662424096204
Número del fabricante ATF5.5X100
Número L L60130 9862

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla forjada, extra resistente a la torsión.
  • Cuchilla extra larga hasta 250 mm para difícil acceso a tornillos remotos.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% vida útil + 100% resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5,5
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109
  • E[mm]: 1,0
  • SLIT [NO.]: 5,5
  • [G]: 76