DESTORNILLADOR FORJADO 10X250

Número de artículo: ATF10X250
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATF10X250
EAN / GTIN 3662424096198
Número del fabricante ATF10X250
Número L L60130 9605

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla forjada, extra resistente a la torsión.
  • Cuchilla extra larga hasta 250 mm para difícil acceso a tornillos remotos.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% vida útil + 100% resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 9,0
  • L[mm]: 375
  • L1[mm]: 250
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 1,6
  • SLIT [NO.]: 10
  • [G]: 268

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra