JUEGO 5 DESTORNILLADORES 1000V

Número de artículo: ATD.J5VE
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ATD.J5VE
EAN / GTIN 3662424095658
Número del fabricante ATD.J5VE
Número L L60130 9892
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Al final del proceso de fabricación, cada destornillador se prueba individualmente a 10.000 V durante 10 segundos según VDE para su seguridad.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Profiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.
  • Cuchilla fresada: -> incl. 5,5 mm.
  • Cuchilla roscada: 6,5 -> 12 mm.

Característica:

  • Peso en kilogramos: 0,43

Volumen de suministro:

  • 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, PZ1, PZ2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra