DESTORNILLADOR PLANO 6.5X300

Número de artículo: AT6.5X300
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AT6.5X300
EAN / GTIN 3662424095542
Número del fabricante AT6.5X300
Número L L60130 10417

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla cilíndrica para acceder a tornillos que yacen a gran profundidad
  • Cuchilla extralarga de hasta 300 mm para accesos difíciles a tornillos remotos
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete
  • Marcado láser: para una mayor resistencia al desgaste
  • Profiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste

Característica:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,5x300
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 420
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 180

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra