DESTORNILLADOR PLANO 5.5X125 1000V

Número de artículo: AT5.5X125VE
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AT5.5X125VE
EAN / GTIN 3662424095313
Número del fabricante AT5.5X125VE
Número L L60130 9870

Descripción

Descripción:

  • Al final del proceso de fabricación, cada destornillador se prueba individualmente a 10.000 V durante 10 segundos según VDE para su seguridad.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Profiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.
  • Cuchilla fresada: -> incl. 5,5 mm.
  • Cuchilla roscada: 6,5 -> 12 mm.

Característica:

  • A[mm]: 5,5
  • D[mm]: 30
  • E[mm]: 1,0
  • L[mm]: 235
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 88

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra