DESTORNILLADOR PLANO 5.5X125

Número de artículo: AT5.5X125
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AT5.5X125
EAN / GTIN 3662424095290
Número del fabricante AT5.5X125
Número L L60130 9531

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla cilíndrica para acceder a tornillos que yacen a gran profundidad
  • Cuchilla extralarga de hasta 300 mm para accesos difíciles a tornillos remotos
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete
  • Marcado láser: para una mayor resistencia al desgaste
  • Profiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste

Característica:

  • A[mm]: 5,5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,5x125
  • E[mm]: 1,0
  • L[mm]: 234
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 87

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra