DESTORNILLADOR PLANO 5.5X100 INOX

Número de artículo: AT5.5X100ST
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AT5.5X100ST
EAN / GTIN 3662424095283
Número del fabricante AT5.5X100ST
Número L L60130 10067

Descripción

Descripción:

  • La gran resistencia a la corrosión de las herramientas Inox les proporciona una vida útil más larga en zonas con alto riesgo de oxidación
  • La hoja de acero inoxidable nº de pieza X46Cr13 se utiliza principalmente para cuchillería de alta calidad, instrumentos quirúrgicos y discos de freno
  • Mango bimaterial ergonómico, resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos

Característica:

  • A[mm]: 5,5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,5x100
  • E[mm]: 1,0
  • L[mm]: 210
  • L2[mm]: 110
  • [G]: 82

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra