DESTORNILLADOR PLANO 4X25

Número de artículo: AT4X25
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AT4X25
EAN / GTIN 3662424095221
Número del fabricante AT4X25
Número L L60130 9403

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla corta y redonda y mango en forma de bola para trabajar en espacios reducidos
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% durabilidad + 100% resistencia
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete
  • Marcado láser: para una mayor resistencia al desgaste
  • Profiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste

Característica:

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 36
  • L1[mm]: 25
  • L[mm]: 81
  • L2[mm]: 56
  • E[mm]: 0,8
  • [G]: 35

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra