DESTORNILLADOR PLANO 3.5X75

Número de artículo: AT3.5X75
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AT3.5X75
EAN / GTIN 3662424094958
Número del fabricante AT3.5X75
Número L L60130 9882

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla cilíndrica para acceder a tornillos situados a gran profundidad.
  • Cuchilla extralarga de hasta 300 mm para accesos difíciles a tornillos remotos.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 3,5
  • D[mm]: 25
  • D1 X L1[mm]: 3,5 x 75
  • E[mm]: 0,6
  • L[mm]: 178
  • L2[mm]: 103
  • [G]: 41

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra