LUKAS Disco de corte T41 para acero inoxidable 125x1,0 mm recto con X-LOCK A46U-BF

Número de artículo: AT125010V980202
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Serie X-LOCK System
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo AT125010V980202
    EAN / GTIN 4027497122394
    Número del fabricante AT125010V980202
    Número L L50260 173

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso •Última tecnología: con sistema de sujeción X-LOCK •Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio •No se desperdicia material abrasivo gracias a la forma recta: Lijado hasta el centro de la herramienta •Montaje rápido de un solo clic sin llave de sujeción •Hohe Sicherheit durch Einrasten des Werkzeugs - kein ungewolltes Lösen Sus ventajas •El corindón utilizado en este disco de corte impresiona por su buena vida útil en el acero estructural y permite trabajar de forma rentable. •Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro. •La herramienta está equipada con el sistema de sujeción de última generación: la tecnología X-LOCK. Esto permite un rápido montaje de un solo clic a mano sin necesidad de una llave de sujeción. Al mismo tiempo, se garantiza un alto nivel de seguridad en el trabajo. No es posible un aflojamiento indeseado.

    Característica:

    Forma de la herramienta: plano
    Freihand Einsatz: sí
    Dureza: U
    Tamaño del grano: 46
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: Óxido de aluminio
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Cierre rápido (X-LOCK)
    Dimensión del portaherramientas: 22,23 mm X-LOCK mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 1 mm
    Diámetro de la herramienta: 125 mm

    Ventaja:

    El corindón utilizado en este disco de corte impresiona por su buena vida útil en el acero estructural y permite trabajar de forma rentable.
    Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.
    La herramienta está equipada con el sistema de sujeción de última generación: la tecnología X-LOCK. Esto permite un rápido montaje de un solo clic a mano sin necesidad de una llave de sujeción. Al mismo tiempo, se garantiza un alto nivel de seguridad en el trabajo. No es posible un aflojamiento indeseado.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
    Hierro fundido: adecuado

    Material:

    Acero inoxidable
    Acero

    Idóneo para:

    Cortar: muy conveniente
    Taladrar: -
    Cepillos: -
    Desbarbar: -
    Lijado fino: -
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
    Última tecnología: con sistema de sujeción X-LOCK
    Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
    No se desperdicia material abrasivo gracias a la forma recta: Lijado hasta el centro de la herramienta
    Montaje rápido de un solo clic sin llave de sujeción
    Hohe Sicherheit durch Einrasten des Werkzeugs - kein ungewolltes Lösen