LUKAS Disco de corte T41 para acero 125x1 mm recto para amoladora angular A60Z-BF

Número de artículo: AT007278V9802
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AT007278V9802
EAN / GTIN 4027497608287
Número del fabricante AT007278V9802
Número L L50260 100

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso •Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio •No se desperdicia material abrasivo gracias a la forma recta: Lijado hasta el centro de la herramienta •Herramienta muy dura para una buena vida útil y menos cambios de herramientas •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El corindón utilizado en este disco de corte impresiona por su buena vida útil en el acero estructural y permite trabajar de forma rentable. •Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

Característica:

Forma de la herramienta: recto
Freihand Einsatz: sí
Dureza: Z
Tamaño del grano: 60
n max.: 12200 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Óxido de aluminio
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 1 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

El corindón utilizado en este disco de corte impresiona por su buena vida útil en el acero estructural y permite trabajar de forma rentable.
Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero

Idóneo para:

Cortar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
No se desperdicia material abrasivo gracias a la forma recta: Lijado hasta el centro de la herramienta
Herramienta muy dura para una buena vida útil y menos cambios de herramientas
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos