LUKAS Disco de corte T42 para acero inoxidable 125x0,8 mm con centro rebajado para amoladora angular A60Z-BF

Número de artículo: AT005302V9802
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo AT005302V9802
    EAN / GTIN 4018177014955
    Número del fabricante AT005302V9802
    Número L L50260 174

    Descripción

    Descripción:

    Este disco de corte para manipular el acero inoxidable no produce herrumbre en la pieza de trabajo. Esta herramienta exenta de hierro, cloro y azufre es perfecta para cortar una amplia gama de materiales de acero inoxidable y de acero e incluso puede utilizarse en la construcción de centrales eléctricas. Este disco ofrece cortes precisos, con una alta velocidad de corte y, al mismo tiempo, una baja temperatura de corte, con una máxima vida útil gracias a su innovadora tecnología de aglomerantes. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales y está optimizado en cuanto a la energía para que también pueda utilizarse en las amoladoras angulares más potentes. Un resistente tejido de fibra de vidrio y los ensayos periódicos garantizan una alta seguridad y estabilidad lateral. Estos discos de corte están disponibles en versiones planas o con centro rebajado. Durante su uso, el disco de corte desprende poco olor y polvo, permite un trabajo ergonómico y el máximo tiempo de funcionamiento con poco esfuerzo. Gracias a las materias primas de la más alta calidad, permite un tiempo máximo de almacenamiento con una gran estabilidad de calidad. Este disco de corte se fabrica de forma respetuosa con el medio ambiente utilizando los más modernos procesos de producción así como recetas optimizadas.

    Característica:

    Forma de la herramienta: con centro rebajado
    Freihand Einsatz: sí
    Dureza: Z
    Tamaño del grano: 60
    n max.: 12200 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: Óxido de aluminio
    Norma de seguridad: EN 12413
    V max.: 80 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Agujero
    Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 0.8 mm
    Diámetro de la herramienta: 125 mm

    Ventaja:

    El corindón utilizado en este disco de corte impresiona por su buena vida útil en el acero estructural y permite trabajar de forma rentable.
    Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
    Hierro fundido: adecuado

    Material:

    Acero inoxidable
    Acero
    Titanio

    Idóneo para:

    Cortar: muy conveniente
    Taladrar: -
    Cepillos: -
    Desbarbar: -
    Lijado fino: -
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
    Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
    Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado
    Menos vibraciones y cortes más rectos gracias a la forma con centro rebajado
    Herramienta muy dura para una buena vida útil y menos cambios de herramientas
    Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos