LUKAS Disco de corte T41 para acero 300x3,5 mm recto para amoladora angular A30T-BF

Número de artículo: AT001774
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo AT001774
    EAN / GTIN 4018177231130
    Número del fabricante AT001774

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio •No se desperdicia material abrasivo gracias a la forma recta: Lijado hasta el centro de la herramienta •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El corindón utilizado en este disco de corte impresiona por su buena vida útil en el acero estructural y permite trabajar de forma rentable.

    Característica:

    Forma de la herramienta: recto
    Freihand Einsatz: no
    Dureza: T
    Tamaño del grano: 30
    n max.: 6400 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: Óxido de aluminio
    Norma de seguridad: EN 12413
    V max.: 80 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Agujero
    Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 3.5 mm
    Diámetro de la herramienta: 300 mm

    Ventaja:

    El corindón utilizado en este disco de corte impresiona por su buena vida útil en el acero estructural y permite trabajar de forma rentable.
    Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Hierro fundido: adecuado
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
    Aleaciones de titanio y níquel: adecuado

    Material:

    Acero

    Idóneo para:

    Cortar: muy conveniente
    Taladrar: -
    Cepillos: -
    Desbarbar: -
    Lijado fino: -
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
    No se desperdicia material abrasivo gracias a la forma recta: Lijado hasta el centro de la herramienta
    Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos