Juego de destornilladores PROTWIST 9 pcs.

Número de artículo: AT.9PB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Número de artículo AT.9PB
EAN / GTIN 3662424094637
Número del fabricante AT.9PB
Número L L60130 10560

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla cilíndrica para acceder a tornillos de poca altura
  • Cuchilla extra larga de hasta 300 mm para acceder con dificultad a tornillos remotos
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión
  • Mango optimizado ergonómicamente: 10% más de par de apriete
  • Marcado con láser: para una mayor resistencia al desgaste
  • Perfiles mecanizados por CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión de par y menor desgaste

Característica:

  • Peso en kilogramos: 0,726

Volumen de suministro:

  • AT2.5X75, AT3.5X75, AT4X100, AT5.5X100, ATP0X75, ATP1X100, ATP2X125, ATD1X100, ATD2X125

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra