Sudadera antiestática ESD Hamilton Blue M R

Número de artículo: AS24HBRM
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
Longitud brazo Manga larga

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AS24HBRM
EAN / GTIN 5036108347209
Número del fabricante AS24HBRM

Descripción

Descripción:

Esta protectora y confortable sudadera es ideal para entornos donde se requiere resistencia electrostática. Las mangas ranglan favorecen una mayor libertad de movimiento. La fibra de carbono entretejida en el tejido proporciona una soberbia protección antiestática. Disponible en tres colores corporativos, ideal para la personalización.

Característica:

  • Apropiados para ambientes ESD
  • Ensayado según EN 61340-5-1
  • Diseño con hechura cómoda
  • Mangas ranglan para un cómodo ajuste
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Cuello redondo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Material:

Tejido exterior: 96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra