1/4″ Llave de vaso, AS954E 5/16″

Número de artículo: AS2405A 5/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AS2405A 5/16
EAN / GTIN 4991644008452
Número del fabricante AS2405A 5/16

Descripción

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 11,7 mm
D1: 11,3 mm
Longitud: 6,4 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra