Polo ESD antiestático White M R

Número de artículo: AS21WHRM
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
Número de artículo AS21WHRM
EAN / GTIN 5036108247516
Número del fabricante AS21WHRM

Descripción

Descripción:

Este polo de protección es ligero y confortable. Ideal para entornos donde se requiera resistencia electrostática. ,

Característica:

  • Apropiados para ambientes ESD
  • Ensayado según EN 61340-5-1
  • Diseño con hechura cómoda
  • Ligero y cómodo
  • Frontal con corchetes oculto
  • Cuello acanalado
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Material:

Tejido exterior: 96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 195
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra