LUKAS Disco de desbaste T27 para acero 115x6 mm con centro rebajado para amoladora angular A24/30T-BF

Número de artículo: AS001679V9802
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de desbaste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo AS001679V9802
    EAN / GTIN 4027497009343
    Número del fabricante AS001679V9802
    Número L L50260 394

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso •Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio •Disco de desbaste estable gracias a la forma con centro rebajado •Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

    Característica:

    Forma de la herramienta: con centro rebajado
    Freihand Einsatz: sí
    Dureza: T
    Tamaño del grano: Combinaciones de grano
    n max.: 13300 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: Óxido de aluminio
    Norma de seguridad: EN 12413
    V max.: 80 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Agujero
    Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
    Diámetro de la herramienta: 115 mm

    Ventaja:

    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
    Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Hierro fundido: adecuado
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
    Plástico/madera/goma: muy conveniente

    Material:

    Acero

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Desbastar: muy conveniente
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Raspar: adecuado
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -

    Nota:

    Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
    Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
    Disco de desbaste estable gracias a la forma con centro rebajado
    Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado
    Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos