LUKAS Disco de desbaste T27 para piedra/fundición 180x6 mm con centro rebajado para amoladora angular C24R-BF

Número de artículo: AS000320V9802
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
Precio para 10 Unidad: 57,30 €
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Identificación y clasificación

Número de artículo AS000320V9802
Copiar
EAN / GTIN 4027497005406
Copiar
Número del fabricante AS000320V9802
Copiar
Número L L50260 381
Copiar
Fabricante LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso •Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas •Disco de desbaste estable gracias a la forma con centro rebajado •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. •Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

Característica:

Forma de la herramienta: con centro rebajado
Freihand Einsatz: sí
Dureza: R
Tamaño del grano: 24
n max.: 8500 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Carburo de silicio
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
Diámetro de la herramienta: 180 mm

Ventaja:

Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

Aplicación:

Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Piedra y material de construcción

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -

Nota:

Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Disco de desbaste estable gracias a la forma con centro rebajado
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos