Destornillador cuadrado 5,5mm

Número de artículo: ARZ.5.5
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ARZ.5.5
EAN / GTIN 3148510113203
Número del fabricante ARZ.5.5
Número L L60130 6813

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Dos extremos en dos planos con un ángulo de 90°
  • Se acciona girando en cuartos de vuelta
  • Bruñido

Característica:

  • A [mm]: 5,5
  • E [mm]: 1,0
  • H [mm]: 14,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 0,6
  • [g]: 19