DESTORNILLADOR PLANO 4

Número de artículo: ARZ.4
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ARZ.4
    EAN / GTIN 3148510113005
    Número del fabricante ARZ.4
    Número L L60130 2380

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Dos extremos en dos planos con un ángulo de 90°
    • Se acciona girando en cuartos de vuelta
    • Bruñido

    Característica:

    • A [mm]: 4,0
    • E [mm]: 0,8
    • H [mm]: 13,0
    • H3 [mm]: 0,5
    • L [mm]: 86
    • L1 [mm]: 0,5
    • [g]: 10