Destornillador ISORYL ranura 6,5 mm

Número de artículo: AR.6.5X100
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo AR.6.5X100
    EAN / GTIN 3148510102207
    Número del fabricante AR.6.5X100
    Número L L60130 7624

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Hoja redonda fresada para acceder a lugares profundos
    • cromada, pulida

    Característica:

    • A [mm]: 6,5
    • d [mm]: 30
    • d1 x L1 [mm]: 6,5 x 100
    • E [mm]: 1,2
    • H3 [mm]: 0,7
    • L [mm]: 210
    • L2 [mm]: 110
    • [g]: 102,00