Destornillador ISORYL ranura 5,5 mm

Número de artículo: AR.5.5X150
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AR.5.5X150
EAN / GTIN 3148510101200
Número del fabricante AR.5.5X150
Número L L60130 6661

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Hoja redonda fresada para acceder a lugares profundos
  • cromada, pulida

Característica:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 150
  • E [mm]: 1,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 250
  • L2 [mm]: 100
  • [g]: 80,00

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra