Destornillador ISORYL ranura 3,5 mm

Número de artículo: AR.3.5X100
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AR.3.5X100
EAN / GTIN 3148510099606
Número del fabricante AR.3.5X100
Número L L60130 5802

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Hoja redonda fresada para acceder a lugares profundos
  • cromada, pulida

Característica:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 20,5
  • d1 x L1 [mm]: 3,5 x 100
  • E [mm]: 0,8
  • H3 [mm]: 0,4
  • L [mm]: 180
  • L2 [mm]: 80
  • [g]: 33,00