Descripción:
El guante anti-corte Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos y un nivel elevado de resistencia al corte. Un suave látex lo recubre totalmente antes de que una segunda capa de látex cubra la zona de la palma, este proceso asegura el máximo agarre. El soporte con nivel al corte D/ANSI A4 proporciona una excelente protección contra riesgos elevados de cortes.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos
- Recubrimiento doble de látex
- Evita la penetración de grasa, aceite y agua
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
- Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
- Nivel al corte A4 ANSI
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Elástico; Fibra de vidrio; Poliéster; Elastano; Fibra de vidrio;