Guante anti-corte Liquid Pro HR Blue S R

Número de artículo: AP81B4RS
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
Número de artículo AP81B4RS
EAN / GTIN 5036108305056
Número del fabricante AP81B4RS

Descripción

Descripción:

El guante anti-corte Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos y un nivel elevado de resistencia al corte. Un suave látex lo recubre totalmente antes de que una segunda capa de látex cubra la zona de la palma, este proceso asegura el máximo agarre. El soporte con nivel al corte D/ANSI A4 proporciona una excelente protección contra riesgos elevados de cortes.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos
  • Recubrimiento doble de látex
  • Evita la penetración de grasa, aceite y agua
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Elástico; Fibra de vidrio; Poliéster; Elastano; Fibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra