Guante Liquid Pro Blue XXL R

Número de artículo: AP80B4RXXL
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
Color Blau
Talla de guante 11

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AP80B4RXXL
EAN / GTIN 5036108290635
Número del fabricante AP80B4RXXL

Descripción

Descripción:

Con la última innovación en tecnología de doble recubrimiento, el Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos. Tiene una primera capa total de suave látex y después una segunda capa de látex esponjoso aplicada sobre la palma, lo que asegura un agarre máximo. Un puño elástico proporciona un seguro ajuste.

Característica:

  • Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos
  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Ligero y cómodo
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Recubierto con látex para el máximo agarre
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Nivel 2 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nylon; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra