Guante ligero de látex FD Chemical B (pack12) Blue M U

Número de artículo: AP76BLUM
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
Número de artículo AP76BLUM
EAN / GTIN 5036146018413
Número del fabricante AP76BLUM

Descripción

Descripción:

Estos guantes son la elección perfecta para aplicaciones de procesamiento de alimentos que requieren seguridad, higiene y comodidad. Fabricados con látex de grado alimentario y forrados con flóculos de algodón, ofrecen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos y disolventes. El estilo guante largo se extiende hasta el antebrazo, garantizando una cobertura y protección completas. Vendido en packs de 12 pares

Característica:

  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Espesor 0,28mm
  • Longitud del guante 30cm
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Afelpado interior de algodón para mayor confort y absorción del sudor
  • Fabricado de genuina goma natural
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Látex; Algodón;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra