Descripción:
Nuestro guante FD Chemical B Latex está especialmente diseñado para la industria alimentaria, con una construcción de látex de alta calidad que resiste productos químicos y disolventes. El patrón de agarre arrugado mejora el control y reduce el riesgo de resbalones y caídas. El estilo guante largo se extiende hasta el antebrazo, garantizando una cobertura y protección completas. Perfecto para una amplia gama de aplicaciones en la elaboración y manipulación de alimentos.
Característica:
- Guante resistente a sustancias químicas
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Certificado CE
- Seguridad alimentaria CE
- Nuevo modelo
- Marcado UKCA
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
- EN ISO 374-2
- EN ISO 374-4:2016
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 13130-1:2004
Material:
Material: Látex; Algodón;