Guante FD Chemical B Latex Blue L U

Número de artículo: AP75BLUL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AP75BLUL
EAN / GTIN 5036108408061
Número del fabricante AP75BLUL

Descripción

Descripción:

Nuestro guante FD Chemical B Latex está especialmente diseñado para la industria alimentaria, con una construcción de látex de alta calidad que resiste productos químicos y disolventes. El patrón de agarre arrugado mejora el control y reduce el riesgo de resbalones y caídas. El estilo guante largo se extiende hasta el antebrazo, garantizando una cobertura y protección completas. Perfecto para una amplia gama de aplicaciones en la elaboración y manipulación de alimentos.

Característica:

  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
  • Certificado CE
  • Seguridad alimentaria CE
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Látex; Algodón;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra