Guante FD Grip 15 Nitrile Blue S U

Número de artículo: AP72BLUS
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
Número de artículo AP72BLUS
EAN / GTIN 5036108407989
Número del fabricante AP72BLUS

Descripción

Descripción:

Nuestro guante, totalmente recubierto, de galga15, para uso alimentario proporciona una protección sin igual contra la contaminación de los alimentos y una durabilidad excepcional. La cubierta extrafuerte garantiza una protección duradera, por lo que son ideales para tareas exigentes. Con su soporte de galga 15, este guante ofrece una destreza y precisión superiores, permitiendo a los trabajadores realizar tareas complejas con facilidad y confianza.

Característica:

  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
  • Resistente al agua
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Seguridad alimentaria CE
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Nylon; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra